曜日別特売
TMN-SHDC1 珪藻土コースター手づくりキット シヤチハタ 60318645

珪藻土コースター手づくりキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60318645品番TMN-SHDC1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

・優れた吸水力の珪藻土コースターがつくれるキット。
・スタンプや油性マーカー、絵の具を使ってオリジナルデザインにアレンジできます。
・日本製で安心な珪藻土。
・[セット内容]
コースター型:
型、□型
珪藻土粉末:約100g(コースター2枚分)×1袋
攪拌棒:1本
テーブル保護シール:10個(コースター2枚分)
・本商品には石綿(アスベスト)を使用しておりません。

寸法(mm)160×15×130質量(g)110
注意
※大量に粉を吸い込まないよう注意して作業してください。大量に吸い込んで体調がすぐれない際は医師にご相談ください。
※粉や液が目に入った場合は、大量の水で洗い流してください。必要に応じて医師にご相談ください。
※パイプが詰まるおそれがありますので、残った液を排水口に流さないでください。残った液は不燃物として処理できます。
※完成品はガラスと同じで衝撃を与えると割れる可能性があるため、ていねいに取り扱ってください。万が一割れてしまった場合は、ケガをしないよう保護具をつけて処理してください。不燃物として処理できます。
※コースターが汚れた場合は、絞ったタオルなどで拭き取ってください。水につけ置きしたり、食洗機で洗ったりしないでください。やむを得ず水洗いする場合は洗剤を付けずサッと洗ってください。
※絵や文字を描いたりする場合は、耐水性のペンやインキなど画材をご使用ください。
※完成品は珪藻土が固化したものなので、使用しているうちに表面が削れたりコップの跡が残りますが、使用や効果に問題はございません。文字を書いたり、色付けなどした場合、画材の種類によっては色落ちします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする