本体
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60318749
品番
XQT-6C-GA-3-R
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な3mm丸印です。
用途
識別用マーキング
種類
多目的用
乾燥時間(分)
3〜5
インク色
赤
印面サイズ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。