XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846

本体

XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846
XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846
XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846
XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846
XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846
XQT-6C-GA-4.5-W TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用 シヤチハタ 60318846

TATスタンパー丸型6号 識別マーキング多目的用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
インク色
内容量1個注文コード60318846品番XQT-6C-GA-4.5-W
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な4.5mm丸印です。

用途
識別用マーキング
種類多目的用乾燥時間(分)1.5~2インク色印面サイズ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする