本体

XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336 XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336 XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336 XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336 XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336 XQT-11C-SGA-9-K TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ 60319336

TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319336 品番 XQT-11C-SGA-9-K
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な9mm丸印です。

用途識別用マーキング 種類速乾多目的用 乾燥時間(分)1.5〜2 インク色 印面サイズ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする