チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 60319467 品番 A-5PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

透明度が高く中身が確認しやすいチャック付きポリ袋の外側にポケットを付けました。ポケット部分を1重にすることで従来品よりも価格を抑え、梱包もコンパクトにして保管しやすくしました。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。

用途薬袋、在庫商品の管理など 材質ポリエチレン タイプ小袋 袋の厚さ(mm)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×チャック下)(mm)160×240 ポケット寸法縦(mm)210
注意
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※電子レンジ・オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする