曜日別特売
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555

メイン画像

DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555
DLI-SPS71160WO 手動鉛筆削り Deli 60319555

手動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60319555品番DLI-SPS71160WO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手動えんぴつ削り
・木目調のスタイリッシュでレトロなシンプルデザインが特徴で、リビングにも自然に馴染み、違和感なくお使いいただけます
・5段階で芯の太さを調整できるため、筆記用鉛筆にも色鉛筆にも幅広く対応。シーンに応じて、最適な太さを選んで快適にご使用いただけます
・自動ペン先送り機能を搭載しているため、軽い力でスムーズに削ることができます
・芯が途中で折れても自動で排出されるため、作業がスムーズに続けられます
・本体背面を軽く押すだけで、大容量のダストボックスを簡単に引き出せます
・合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます
・安心の1年保証と国内サポート体制で、購入後もしっかりサポート。専門スタッフが問題解決に向けて対応いたします

付属品本体・取扱説明書(日本語)仕様手動材質ABS・合金鋼木目外形寸法(mm)61×104×109対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする