メイン画像

電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319571 品番 DLI-SES68670BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り
・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています
・6.5〜8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します
・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます
・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません
・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です
・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます
・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心

付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り 仕様電動 材質ABS・合金鋼 外形寸法(mm)75×95 対応円形・三角形・六角形 保証期間1年 適合径(Φmm)6.5〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする