メイン画像

電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319589 品番 DLI-SESVA13BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり
・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!
・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。
・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます
・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立
・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!
・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。
・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。

付属品本体・取扱説明書(日本語)・給電用USBケーブル(一方がUSB端子、もう一方が丸形のDC電源端子)※ACアダプタと電池は別売りです 仕様電動 材質ABS・合金鋼 外形寸法(mm)89.7×112.5 対応円形・三角形・六角形 保証期間1年 適合径(Φmm)6.5〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする