曜日別特売
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598

メイン画像

DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598
DLI-SESVA13PK 電動鉛筆削り Deli 60319598

電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード60319598品番DLI-SESVA13PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり
・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!
・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。
・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます
・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立
・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!
・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。
・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。

付属品本体・取扱説明書(日本語)・給電用USBケーブル(一方がUSB端子、もう一方が丸形のDC電源端子)※ACアダプタと電池は別売りです仕様電動材質ABS・合金鋼ピンク外形寸法(mm)89.7×112.5対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする