メイン画像

全自動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319607 品番 DLI-SESVA8BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

5段階の芯の太さ調節全自動えんぴつ削り
・鉛筆を差し込むだけの簡単操作で、削る工程から折れ芯の排出まで、すべて自動で完了します
・芯の太さは5段階で調節可能。ダイヤルを左右に回すだけの簡単操作。小さなお子さまでも安心して使えます
・折れ芯の自動排出や急速充電、加熱時の動作ロック機能など、安全性と利便性を兼ね備えた多機能モデル
・Type-C USB対応の充電式コードレスタイプだから、電源の場所を気にせず、どこでも安心して使えます
・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!
・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます
・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます

付属品USBケーブル(Type-C)※ACアダプタは別売りです 仕様電動 材質ABS・合金鋼 外形寸法(mm)88.5×165 対応円形・三角形・六角形 保証期間1年 適合径(Φmm)6.9〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする