本体
クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
AVANTINO 日本製ムーブメント 懐中時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60319650
品番
AV-AM401-WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ベーシックなデザインと見やすい文字盤で使いやすい懐中時計です。見やすさを追求した文字盤と針、レトロな形状が特徴のドーム型風防。
材質
チェーン:鉄、ケース:アロイ合金、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
全長(mm)
チェーン込み:370
色
シルバー
質量(g)
57
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
50×14