本体

CB-A272-GN TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319668 CB-A272-GN TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319668 CB-A272-GN TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319668

TELVA 防水ハンギングウォッチ(カラビナ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319668 品番 CB-A272-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

視認性の高い数字フォントを採用したアナログウォッチ。長針・短針・秒針と2時間ごとの目盛には「蓄光塗料」を使用し夜間でも時間が確認しやすい仕様です。
カラビナ付きでバッグやパンツなどどこにでも引っ掛けて使用でき腕時計が苦手な方や医療現場で働く方、またお子様の時間確認用などにもオススメ。日常生活防水仕様です。
針と2時間ごとの目盛に蓄光塗料使用、回転ベゼル付き

材質ケース:プラスチック、ベルト:ナイロン 全長(mm)130 グリーン 質量(g)33 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×12.5 防水5気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする