本体

CB-D140-WT TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319711 CB-D140-WT TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319711 CB-D140-WT TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA) 60319711

TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319711 品番 CB-D140-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バッグやベルトに引っ掛けて使用できるカラビナ付きハンギングウォッチです。3気圧日常生活防水仕様でアウトドア等での利用にも安心。ストップウォッチやカレンダー、タイマー、アラームなどデジタルならではの機能も搭載し多機能に使いやすくなっています。
カレンダー表示、12/24時間切替、ストップウォッチ、アラーム(ON/OFF設定可)、時報(ON/OFF設定可)、ELライト

材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン 全長(mm)130 ホワイト 質量(g)44 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)51.8×18.2 防水3気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする