本体

TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319720 品番 CB-AD079-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

時刻表示がデジタルとアナログのコンビネーションタイプのミリタリーテイストハンギングウォッチ。カラビナでバッグやベルトループなどに引っ掛けて使用できます。
ストップウォッチやアラーム・カレンダー等の機能を搭載した多機能タイプ。夜間でも時刻確認が容易なELライト付きです。
ストップウォッチ/ELライト/アラーム/チャイム/タイマー/カレンダー

材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン 全長(mm)127.5 カモフラ 質量(g)50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)52×18.1 防水5気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする