FG92634-NB-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320027 FG92634-NB-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320027 FG92634-NB-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320027 FG92634-NB-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320027

無垢フローリング ピノアース 足感フロア

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、すり傷に強い 注文コード60320027 品番FG92634-NB-NL
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は幅・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。
木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
素足が触れる床だから”ここちよさ”まで設計しました。
ウッドワンでは、上質な生活機能を備えた床材を多数ご用意していますが、新たに、意匠を凝らした”デザイン”と素足での” 触れ心地”にこだわった「足感フロア」が誕生しました。心地よい床体験をお楽しみください。

用途一般住宅用洋風床材 仕様抗菌、汚れに強い、すり傷に強い 長さ(mm)1818 形状オノビコ 幅(mm)91 厚さ(mm)12 ナチュラル色 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※タテスジは「汚れに強い」には対応しておりません。
※オノビコは適度なザラツキを表現するため、表面に微細な突起があります。ストッキングなど非常に網目の細かい素材のものは、その突起に引っかかることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする