FG98664-WA-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320036

 

FG98664-WA-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320036
FG98664-WA-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320036
FG98664-WA-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320036
FG98664-WA-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア ウッドワン 60320036

無垢フローリング ピノアース 足感フロア

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)幅(mm)152仕様抗菌、汚れに強い、すり傷に強い注文コード60320036品番FG98664-WA-NL
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。
木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
素足が触れる床だから”ここちよさ”まで設計しました。
ウッドワンでは、上質な生活機能を備えた床材を多数ご用意していますが、新たに、意匠を凝らした”デザイン”と素足での” 触れ心地”にこだわった「足感フロア」が誕生しました。心地よい床体験をお楽しみください。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、すり傷に強い長さ(mm)1818形状ウェーブ幅(mm)152厚さ(mm)12ナチュラル色工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※タテスジは「汚れに強い」には対応しておりません。
※オノビコは適度なザラツキを表現するため、表面に微細な突起があります。ストッキングなど非常に網目の細かい素材のものは、その突起に引っかかることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする