ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 床材
ウッドワンの 戸建捨て貼り用
ピノアース(抗菌・抗ウイルス加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
60320210
品番
FG92634-V-NL
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
従来の抗菌機能にプラスして、抗ウイルス性を付与しました。
用途
一般住宅用洋風床材
仕様
抗ウイルス、抗菌、汚れに強い、ノンワックス、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応
長さ(mm)
1818
幅(mm)
91
厚さ(mm)
12
色
ナチュラル色
工法
捨て貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※表面に汚れがついたり、ワックスを塗布したりすると抗菌・抗ウイルス性は発揮されません。汚れのふき取りは適宜行ってください。また、ワックスは基本的に塗布しないでください。
※本製品の抗ウイルス性能は感染予防を保証するものではありません。
※本製品は医療品や医療機器など医療を目的とするものではありません、
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに効力を発現するものではありません。