FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420 FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420 FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420 FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420 FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420 FN6502-NJ-B 挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン 60320420

挽板フローリング コンビット 挽板3.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12枚) 注文コード 60320420 品番 FN6502-NJ-B
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”
天然木を帯のこで切り出した挽板。
メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。
合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。
無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。
銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。

用途一般住宅用洋風床材 仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、へこみに強い、ホットカーペット対応 長さ(mm)1818 幅(mm)145 厚さ(mm)12 ハードメープル 仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ) 工法捨て貼り
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。特にウォールナット、ブラックチェリー、ハードメープルは色が変化する早さと程度が顕著なため、施工後の養生の際や敷物をご使用の際にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする