FKV877D-9-PK 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン 60320447 FKV877D-9-PK 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン 60320447 FKV877D-9-PK 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン 60320447 FKV877D-9-PK 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン 60320447

突板フローリング コンビットブラッシングオークV152

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 60320447 品番 FKV877D-9-PK
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。
人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。
また、肌触り感もお楽しみいただけます。
シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。
自然素材でありながら、カラー展開も豊富。
いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。
【POINT1】
シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。
【POINT2】
表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。
【POINT3】
日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。
抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、へこみに強い、ホットカーペット対応、床暖房対応

用途一般住宅用洋風床材 仕様【使用単板】オーク 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ペールオーク色 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(2.04MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする