FKS477N-PL 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 60320526

 

FKS477N-PL 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 60320526
FKS477N-PL 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 60320526
FKS477N-PL 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 60320526
FKS477N-PL 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 60320526

突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ペール色
内容量1ケース(6枚)注文コード60320526品番FKS477N-PL
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3本溝の4Pタイプのフローリング。
根太工法に対応し、省施工を実現しながら様々な空間演出を可能にするフローリングです。
抗菌、裏面防虫処理、GC、汚れに強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応

用途一般住宅用洋風床材仕様【使用単板】サクラ(カバノキ)長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ペール色工法根太ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする