FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621

 

FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621
FJ92337-IV 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン 60320621

無垢ピノアース グランドフローリングL-45

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
アイボリー色
内容量1ケース(42枚)注文コード60320621品番FJ92337-IV
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。
特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。
そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。
無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。

仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)16アイボリー色表面クラフト工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗装を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※本製品はモルタル下地専用です。
※沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
※フロアー施工後、接着剤が硬化するまでは、フロアーが動かないよう適正に養生してください。
※たわみによる割れが発生するため、クッションフロア、パーティクルボード、MDFなどの下地および二重床への使用は避けてください。
※遮音性能を高めるために、裏側に特殊クッション材を使用しています。歩いた時の柔らかく沈むような感じは遮音性能を得るため、やむを得ない現象です。
※ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材(インシュレーター)を敷いて重量を分散させてください。また、移動させる時は、引きずらないようにご注意ください。直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする