使用イメージ ※画像はイメージです ※本品以外は別売です

Bカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60320666 品番NI59319
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。
デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。
内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。
・ 高品質のステンレススチール構造
・ 安全なステンレスワイヤーゲート

材質ステンレススチール 寸法(mm)【開口部】9 質量(g)12 耐荷重(kg)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする