使用イメージ ※画像はイメージです ※本品以外は別売です

メダリオン インヤン キーホルダー NI59322

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60320691 品番NI59322
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優雅さを演出する陰陽シンボルのデザイン、メダリオン インヤン キーホルダー。
陰陽のシルエットに2つのゲートを取り付けたユニークなデザインです。
メダリオンの特徴を更に新しく表現しています。
狭い開口部は鍵の紛失を防ぎ、取付け・取外しも簡単です。
・目新しいデザインが明確なデュアルゲート
・シンプルな着脱と安全を可能にした精密な設計
・洗練されたフォルムの高品質ステンレススチールボディ
・安全性を重視したステンレスワイヤレスゲート

材質ステンレススチール 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×6 開口部(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする