使用イメージ ※画像はイメージです ※本品以外は別売です

フリップアウトカラビナー NI59321

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60320700 品番NI59321
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2方向に回転し折りたためてコンパクトに収納できる、フリップアウトカラビナー。
360°回転可能な二つのゲートは耐久性の高い鋳造アルミニウムを使用しています。
約18kgの耐荷重で色々なシーン・用途で活躍します。
片方のゲートで固定、もう片方にギアをクリップする簡単構造です。
折りたたみ機能で不要なときはコンパクトに出来ます。
・360°回転するデュアルカラビナ
・大きな径でどこにでも接続し固定する事が可能
・折りたたみ機能で小さく収納
・耐久性抜群の鋳造アルミボディ
・丈夫なステンレス製ゲート

材質アルミニウム、ステンレススチール、シリコーン 寸法(mm)【開口部】小:28、大:38 質量(g)51 耐荷重(kg)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×167×19

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする