コンテック(KONTEC)
コンテック(KONTEC)の カッター
コンテック(KONTEC)の ナイフ
コンテック(KONTEC)の アーミーナイフ
ミニ14徳ツール(モスグリーン)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60320779
品番
KE-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!
セット内容
1ナイフ 2ノコギリ 3針はずし 4ウロコ取り 5ハサミ 6缶切り 7コルク抜き 8ひも通し 9爪そうじ 10ヤスリ 11穴あけ 12プラスドライバー 13マイナスドライバー 14栓抜き
材質
【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ
質量(g)
約72(キーホルダー含まず)
外形寸法(mm)
幅21×奥行17×高さ81