ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
埋め込みマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60320910
品番
L-383
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
・取付面に対して平行です。
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途
鋼製家具、収納ボックス等
材質
ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
白色+亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)
0.8〜1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。