曜日別特売
TP‐15 防音戸当りテープ 東京防音 60321260

TP‐15 防音戸当りテープ 東京防音 60321260
TP‐15 防音戸当りテープ 東京防音 60321260

防音戸当りテープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
基材クロロブレンゴムの発泡
内容量1箱(50個)注文コード60321260品番TP‐15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。

用途
ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)5基材クロロブレンゴムの発泡テープ長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする