曜日別特売
AW30-03BE-27-2-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60321461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
返品不可
管接続口径3/8
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード60321461品番AW30-03BE-27-2-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする