※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 60321795 SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 60321795 SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 60321795 SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 60321795 SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH 60321795

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 注文コード60321795 品番SNH-01(軟線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 長さ(m)10 先端すずらんフリータイプ 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 先端穴径(mm)1(後方4穴) ホース外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする