※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する極数(P)90
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
内容量1個注文コード60322836品番VTXL-10/2BL-90P
参考基準価格(税別)¥34,828販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
形状1段色青定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19極数(P)90