MTO
MTOの メガホン・ホイッスル・マイク
MTOの メガホン
防犯わんわんホーン 24時間センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60322879
品番
DCC001-HOW24
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
防犯対策/害獣対策に最適
用途
設置も簡単 ご自宅の防犯対策や家庭菜園の害獣対策などに!
仕様
24時間センサー式
セット内容
ホーン本体/ACアダプター/2mケーブル(2本)/1.4m窓用隙間ケーブル(1本)/24時間センサー/シリコンコネクタカバー6個/クリップ/センサー稼働時間調整用ドライバー
電源(AC V)
100
動作時間
調整可能:約20秒から約300秒
音量(dB)
約110
センサー感知範囲
約3m/約120°
注意
※大型犬の唸り声と吠え声をリアルに再生
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません