画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60322897 品番LEDD87052WW(W)-LS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする