NewHikari
NewHikariの キャスター
NewHikariの プレート式キャスター
NewHikariの プレート式 自在車キャスター
静音キャスター 自在 100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60322906
品番
SH-CS100G
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。
オフィス、病院など静かな環境向け。
手押し台車や平台車などに。
自在と固定の二種類展開となっております。
材質
ホイル:PP
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入)
タイプ
自在
取付方式
プレート式
本体質量(g)
496
許容荷重
51kgf(1個あたり)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×122×58
材質(取付部)
スチール
仕上(本体)
三価ユニクロ