1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット:1/4インチチューブ●ボディインレットとアウトレット(インチ):1/4パイプ 注文コード60323168 品番1720-008
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。
300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能
Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています
Kモデルはパイロットアウトレットのみです
BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります

用途
機器、システムの温度管理
シリーズ:1720 (TS11J) マグネット&ボディアッセンブリー一式
仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット:1/4インチチューブ●ボディインレットとアウトレット(インチ):1/4パイプ 圧力最大:0.5PSI 周囲温度(℃)0〜149(°F:32〜300)
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする