J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10
809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。
一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります
改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます
相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上
5%の相対湿度を可能にする改善された差動