Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60324577 品番RS8110
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。
設置が簡単な大型端子台
さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12
4833またはO12
4834)
クイックアクセスメニューボタン
請負業者/技術者セットアップメニュー
24VAC電源またはバッテリー動作(付属)
6年間の限定保証
前面から簡単にアクセスできる電池収納部
エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能
室温の調整可能なキャリブレーション
設定値の上限と下限を調整可能
短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護
O端子とB端子を個別に配置

用途機器、システムの温度管理 仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス 寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ) 取付壁またはジャンクションボックス 電源24V AC(18〜30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作 温度範囲(℃)5〜35 表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃)) 互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能 制御温度(℃)7〜32(44°F〜90°F ) 端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B 温度範囲(°F)41〜95
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする