曜日別特売
RS9110 Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウ 60324586

Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60324586品番RS9110
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。
設置が簡単な大型端子台
ユニバーサルサブベース
クイックアクセスメニューボタン
請負業者/技術者セットアップメニュー
直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン
24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます
6年間の限定保証
工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。
読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ
前面から簡単にアクセスできる電池収納部
エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能
室温の調整キャリブレーションが可能
設定値の上限・下限を調整可能
コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能)
O端子とB端子を分離配置
フィルター交換のリマインダー

用途
機器、システムの温度管理
仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする