イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード60324805 品番FL-351CF(91550)
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
かさばらないシート状のポスターファイル。A2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる
ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい
シート状だから使用前は場所をとらない
外出でも携帯しやすい
筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる
A2ポスターからA2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能
推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます

材質ポリプロピレン(PP) クリアー 入数(枚)2 適合サイズA2 外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする