デコロール デコレーションローラースタンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60324900 品番 IS-611DR(40196)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

手帳やカードにコロコロ。手帳をほんのり彩るデコレーションローラースタンプ。
裏抜けしにくいインクを搭載。
インクが淡い色なので、上から文字を書いたり他の柄と組み合わせて使える!
上から色塗りしてもにじみにくい。
ローラーは視認性が高く、引き始めを狙いやすい。
柔らかい印面を使用しているので、捺印対象にフィットして失敗しにくい。
コンパクトなので、握りやすく、捺印しやすい。机の上でも場所を取らない。
ぬくもりを感じる紙ならではの質感。

材質本体=41%再生樹脂(100%再生ABS)、PP、POM、紙 葉っぱ ブラック タイプ使い切り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×66 印面サイズ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする