ショッピングバッグ 紙袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60324927 品番 SPRSBR
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

クラフトは表面にエンボス加工がほどこされ無地とは違う素材感を楽しめます。
また、撥水加工により雨にも強い仕様です。
ブラックはキズにも強いマットPPをほどこし雨にも強い防水仕様です。
耐荷重2kgまで可、繰り返しご使用できる丈夫な紙袋です。

Lサイズに関しては口・底ボールの厚みを上げておりますので、他サイズよりも耐荷重は上がります。

材質未晒しクラフト クラフト サイズSサイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×290×100 加工撥水ニス/全面エンボス マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする