材質本体…ABS、ダストボックス…AS
質量(kg)約2.7
消費電力(W)19
電源専用ACアダプター K25V240100J
定格電圧(V)DC24
コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8
定格電流(A)0.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295
ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)
細断速度約1.3m/分
定格時間10分/休止時間30分
梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚
適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A
作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)