日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
英習罫ノート 無地表紙シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
60325015
品番
NT8F13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙です。製本方法や罫内容から選べる豊富なバリエーション。
適合
中学生、高校生向け
サイズ
セミB5
質量(g)
120(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
26枚
罫
英習罫13段
製本
糸綴じ