Pファイル B5タテ / B4ヨコ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 60325058 品番 HL1243N
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
ウグイス サイズB5S/B4E型 質量(g)60(単品) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×285×15 材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙 グリーン購入法適合 製本その他 エコマーク認定番号18112274 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする