日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
Pファイル B5タテ / B4ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
60325076
品番
HL1245N
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
B5S/B4E型
質量(g)
60(単品)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×285×15
材質(表紙)
古紙パルプ配合率95%再生紙
グリーン購入法
適合
製本
その他
エコマーク認定番号
18112274
グリーンマーク
認定