日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
Pファイルタテ4S / A3ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
60325207
品番
HL1253N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
ウグイス
サイズ
A4S/A3E型
質量(g)
70(単品)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×307×15
材質(表紙)
古紙パルプ配合率95%再生紙
グリーン購入法
適合
製本
その他
エコマーク認定番号
18112274