日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの お絵描き/ぬりえ/工作
おえかきちょう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
60325250
品番
Y361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
カバンにすっぽり入って持ち運びにも便利なA5サイズ新登場!
サイズ
A5
質量(g)
135(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:210×148 / 本文:210×148
枚数
60
罫
無地(ぬりえつき)
製本
糊綴じ