日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 領収証
領収書 軽減税率対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
60325365
品番
DR322K
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ワンタッチテープで手軽に封緘、壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
サイズ
A6
質量(g)
100(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
A6ヨコ:192×104、切取り後:145×104
枚数
80枚
罫
単式 切取りミシン目入り