フラットファイルJ/A3・S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 注文コード60325837 品番フF-J220B
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

ブルー サイズA3・S型 本体質量(g)120 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)430×313 綴じ厚(mm)約15 材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度) 表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする