曜日別特売
フF-J221P フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 60325925

フF-J221P フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 60325925
フF-J221P フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 60325925

フラットファイルJ/A3・E型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット(10冊)注文コード60325925品番フF-J221P
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

ピンクサイズA3・E型本体質量(g)120背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)313×430綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする