3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60326230 品番 ZCT-3P-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。
Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。
幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。
背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。
オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。
人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。 材質張り材:ファブリック グレー 材質(本体)構造部材:木製フレーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65 材質(脚部)構造部材:天然木 材質(クッション)Sバネ、ウレタン
注意
※本体座面裏にひじ掛けがございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする